H-60-SUS-M24 ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下 63994079 H-60-SUS-M24 ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下 63994079

ステンレスアイボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63994079 品番H-60-SUS-M24
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途電機設備 付属品六角ナット×1個 材質ステンレス鋼(SUS304) ねじ径M24 表面処理電解研磨 許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊) ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする