ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイボルト
鉄アイナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63994088
品番
H-61-M24
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
許容荷重(N[kgf])
9320(950)(垂直吊)
用途
電機設備
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応