ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイボルト
ステンレスアイナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63994106
品番
H-61-SUS-M24
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
許容荷重(N[kgf])
9320(950)(垂直吊)
ねじの呼び
M24
用途
電機設備
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応