H-61-SUS-M20 ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下 63994115 H-61-SUS-M20 ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下 63994115

ステンレスアイナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63994115 品番 H-61-SUS-M20
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

許容荷重(N[kgf])6180(630)(垂直吊) ねじの呼びM20 用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする