レーザーポインター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63994133 品番LPR-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

携帯に便利なペン型

用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に 付属品アルカリ乾電池 単4×2 材質(本体)アルミニウム タイプペンタイプ 電源アルカリ乾電池 単4×2本 本体寸法(mm)約123×Φ13 本体質量(g)約46(電池2本を含む) 使用温度(℃)20〜30 波長(nm)650〜660 電池寿命(時間)連続使用で約30 到達距離(m)約100〜150 ビーム径5m先でΦ8mm〜Φ10mm アズワン品番64-4077-26 レーザー可視光赤色半導体レーザー レーザー光色 レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする