シュリンク包装 研磨布

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63994648 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。
研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。
研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。
接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。

用途
金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)
柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。
粒度#80 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする