ぷちっとけんま

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63994736 品番 -
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。
使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。
作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。
製品を良好な状態で保管することができます。

用途
金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。
耐水紙なので、水をつけても使用できます。
表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。
表面仕上げ:木工、プラスチック、加工後のバリ取り:金属
タイプC32P 粒度#240 寸法(mm)15×3000 適合材木工、プラスチック、金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63994779
2022-05-21
用途:
塗装作業時
製造業

水研ぎ時に吸い付き感が良く、狭い曲面まで届きやすいのが助かります(比較してとても良い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする