愛和産業
愛和産業の 船舶係留
愛和産業の 係留ロープ
スピンドル紐(ビニロン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63995016
品番
20/6x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手触りの良いビニロンを組紐にしております
高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます
非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます
玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途
旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)
約1.8
色
白
直径(Φmm)
約3.0
長さ(m)
約500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎが入る場合がございます
※水に濡れると結束部分・紐部分が硬くなることがございます
※直径はテンションにより変化しますので目安としてお考え下さい