愛和産業
愛和産業の 船舶係留
愛和産業の 係留ロープ
スピンドルバンド(綿混紡)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63995138
品番
20/16x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です
結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です
生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
直径(Φmm)
約4.5
質量(kg)
約1.8
長さ(m)
約160
色
生成
用途
旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎが入る場合がございます
※水に濡れると結束部分・紐部分が硬くなることがございます
※直径はテンションにより変化しますので目安としてお考え下さい