ダンスーパークロスロープ(熱処理品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63995278 品番 3.0mmx500m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです
キンクしにくい為刺網などに適しております
熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます

用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など 形状スプール巻(紙管) 質量(kg)1.75(1巻) グリーン 長さ(m)500 太さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 目付(g/m)約3.5 ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、原糸つなぎがある場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする