愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ダンスーパークロスロープ(熱処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63995305
品番
4.5mmx500m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです
キンクしにくい為刺網などに適しております
熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途
刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など
形状
ロープ巻
質量(kg)
5.00(1巻)
色
グリーン
長さ(m)
500
太さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
目付(g/m)
約10
ひも・糸種類
ロープ
注意
※製造上、原糸つなぎがある場合がございます