エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
63995568
品番
EA824FL-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番
65-9295-68