曜日別特売
D38999/26ZA35PN 丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL 63995988

丸型コネクタ レセプタクル 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63995988
品番
D38999/26ZA35PN
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8151
アズワン品番
65-7494-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする