バイクタワー25D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63996477 品番25D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
人気のあるオールブラック仕様。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m〜2.7mまで高さ調整可能。
シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。

材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)3.8 ブラック 角度(°)上下17.5(左右連動) 耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100〜2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60まで フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300〜420 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
注意
※転倒防止用樹脂ストラップを使用してください。
必ず、製品に添付の「転倒防止用樹脂ストラップ」を使用し、万一の地震などによる不意の転倒にも耐えられるように備えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする