1台用ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63996495 品番DS-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。
床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。
クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。
ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。
未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。

仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15° 材質 質量(kg)2.3 白/黒 耐荷重(kg)15
注意
※必ず平坦で水平な周りに障害物のない場所を選んでください。
※トップチューブの無い自転車や、折り畳み自転車など全長の短い車種は使用できません。
※三角形の脚形状のため、斜め後方へ押す力を加えると転倒してしまう恐れがありますので注意してご使用ください。
※本商品の主目的は自転車の展示・収納であり、ディレーラーやブレーキの調整など軽作業は可能ですが、ボトムブラケットを締め付けるなど大きな荷重を与える作業は適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする