曜日別特売
XR0041HB5KA1 Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUS 63996514

Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8.8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:422-9031注文コード63996514品番XR0041HB5KA1
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ラミネート加工スチール南京錠
ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8.8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:422-9031アズワン品番65-7960-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする