BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
63996697
品番
C0911KBAAJ
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
仕様
●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8037
アズワン品番
65-7808-83