はじめての仕上げ専用電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード63997195 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6ヵ月頃から使える「はじめての仕上げ専用電動歯ブラシ」が新登場!
選べる2モードの音波振動と、長く使える2種類のステップアップブラシで、イヤがらずに手早くしっかり汚れが落とせます。
ママ・パパがやさしくみがいてあげる、仕上げみがき専用の歯ブラシです。
「2種類の植毛ブラシ」で汚れをしっかり落とします。
ブラシの中心部(色の付いた部分)は清掃効果の高いコシのある毛を、周囲には歯ぐきをキズつけにくいやわらかい毛を採用しています。
電動歯ブラシ本体にブラシが3個付いています。
お口のなかを明るく照らしてくれるので、奥歯もみがきやすい。
ピジョンの電動歯ブラシは30秒ごとに音と振動で時間をお知らせしてくれるので効率よくみがくことができ、2分後には自動停止するのでみがき過ぎを防ぎます。
ブラシの先端が薄型なので、赤ちゃんの小さなお口のなかもみがきやすい。
ブラシの形状がみがきやすい角度にカーブしているので、狙った場所にも届きやすい。
電動歯ブラシ本体の底面がフラットにできているから、独立して立てることができ衛生的に保管ができます。
しっかりみがきやすい「滑り止めつきグリップ」
歯科医共同開発

グリーン セット内容電動歯ブラシ本体×1個、ブラシ(6ヵ月頃から)×2個、ブラシ(12ヵ月頃から)×1個 電源単4アルカリ乾電池1本(別売) 材質本体:ABS、PET、熱可塑性エラストマー、仕上げ用ブラシ:PET、熱可塑性エラストマー、毛:ナイロン、毛のかたさ(やわらかめ) 耐熱温度(℃)60(仕上げ用ブラシ) 外径(Φmm)22 全高(mm)162 防水仕様IPX7(生活防水)
注意
※初めて電動歯ブラシを使用するときは「6ヵ月頃〜」のブラシをお使いください
※6ヵ月からのブラシが2個、12ヵ月からのブラシが1個
※煮沸・薬液・電子レンジ消毒はできません
※ブラシは消耗品のため、毛先が広がったりブラシ部の汚れが目立ってきたら取り替えましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする