手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63997589 品番EA354AB-182
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥402
販売価格(税別)
365

特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。
ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):176●中指長さ(mm):78●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなど アズワン品番65-9250-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする