WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
63998228
品番
662304235922
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3472
アズワン品番
65-7538-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表