曜日別特売
AHDM06-24-31ST 丸型コネクタ 31極 ケーブルマウント AMPHENOL 63998334

丸型コネクタ 31極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63998334
品番
AHDM06-24-31ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。

仕様
●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0917
アズワン品番
65-7719-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする