KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの その他ソケット
19.0sq. ソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63998815
品番
B4055
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●口径:54mm●口径外径:73mm●差込角外径:48mm●長さ:76mm●重さ:1000g
アズワン品番
67-0440-25