専用脚立 脚軽・伸縮式 RZS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード63999015 品番RZS-18a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。
軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。
片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。
安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。

最大使用荷重(kg)100 天板高さ(m)1.62〜1.83 質量(kg)7.5 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(mm)326(有効幅252)×162 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)610〜650×1050〜1160 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×170×1710 最大使用高さ(m)1.32〜1.53 脚立タイプ180cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

軽くて丈夫な専用脚立|脚軽シリーズ|ブラック、伸縮もラインナップ!
大人気の軽量専用脚立|脚軽シリーズをご紹介!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする