シザースリフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63999164 品番 S3219E
参考基準価格(税別)¥4,267,000 販売価格(税込) ¥4,067,800
販売価格(税別)
3,698,000

作業床の安定性を高める鋼製のシザースです。
自走式。シザース式。バッテリー。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

作業床高さ(m)1.07〜5.80 最大積載荷重(kg)250、拡張部:113 用途高い所での作業として。 質量(kg)1611 寸法(m)作業床:1.64〜2.53×0.68、設置:0.81×1.78
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用具とヘルメットの着用お願いします。
※作業床高さ10m未満の場合、高所作業車運転特別教育を修了することが義務つけられています。
※作業床高さ10m以上の場合、技能講習を修了することが義務つけられています。
※労働安全衛生法により1年以内に1回定期的に、有資格者による定期自主検査の実施が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする