コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63999174 品番AEN-S-10-5-I
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサなしの任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9923 アズワン品番65-7990-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする