コンサス
サニタリー直管SUS316L 1S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63999366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1340mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9154-15