DGSL-8-10-PA ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo 63999637

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63999637品番DGSL-8-10-PA
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 19.5 mm (フロント長は 19.5 mm )で、リア長は 18.5 mm です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543926●コード番号:203-9510アズワン品番65-8001-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする