キャビネットファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63999767 品番NF-40S1MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オフィスやお店に最適なハネ径40cmクラス。
首を斜め30度、下側に向ける事ができ左右に自動首振りをする事もできます。※本体の落下防止用に、キャビネットの天板に本体を固定する為の脱着可能な留め具が付属します。
フロントガードにサーキュレーターで使用されているスパイラル形状を採用し、風の到達距離を通常の1.5倍を実現。30度上方向にも向く事ができ、冬でも床置きで空気の撹拌用として活躍します。

質量(kg)4.3 ホワイト 電源単相100V ハネ径(cm)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×360×610 電源コード(m)5 消費電力(W)(50/60Hz)50/52 風量4段速調式 最大風量(m3/min)(50/60Hz)43 最大風速(m/min)(50/60Hz)238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする