スポットエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63999785 品番NS-1E-1
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

標準機能のスタンダードモデル
冷風自動首振り装置なし

質量(kg)40 ホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 首振なし 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9 消費電力(W)(50/60Hz)760/930 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R410A 騒音値(dB)(50/60Hz)62/64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする