※画像は左開きです。
TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス KL 本体のみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64000153
品番
8KCF02SC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
本体のみ
勝手
左開き
色
シャイングレー
材質
めっき鋼板
注意
※本体のみです。設置方法(ポール、埋込)によって必要部材を別途ご注文ください。