宅配ボックス KL 本体のみ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64000205 品番 8KCF03QK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。

投函タイプ前入れ後出し 仕様本体のみ 勝手右開き ロイヤルブラック 材質めっき鋼板
注意
※本体のみです。設置方法(ポール、埋込)によって必要部材を別途ご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64000178
2022-03-05
用途:
宅配ボックス設置時
アートキカク 様 (不動産業)

本体のビス穴は、簡単に開けることができ作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする