※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります
TOTO
組合せトイレピュアレストMR【便器(155mm)+手洗い有り(右レバー)】+ウォシュレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
内容量
1セット
注文コード
64002743
品番
CS215BPR#SC1/SH215BAS#SC1/TCF8CM57#SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗い有り(右レバー)
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
品番
ウォシュレット品番:TCF8CM57、タンク品番:SH215BAS、便器品番:CS215BPR
シリーズ
ピュアレストMR(マンションリモデル用)
機能
便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式
排水方式
壁排水155mm
使用地区
一般地
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
155(壁排水)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64002743
CS215BPR#SC1/SH215BAS#SC1/TCF8CM57#SC1
62728840
CS215BPR#SC1/SH215BAS#SC1/TCF8CKM01#SC1
組合せトイレピュアレストMR【便器(155mm)+手洗い有り(右レバー)】+ウォシュレット
TOTO
1セット
¥
149,800
税込
¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)