※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレピュアレストMR【便器(155mm)+手洗い有り(右レバー)】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64002829 品番CS215BPR#NW1/SH215BAS#NW1/TCF8CM87#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM3、タンク:手洗い有り(右レバー) (ウォシュレット)ホワイト 品番ウォシュレット品番:TCF8CM87、タンク品番:SH215BAS、便器品番:CS215BPR シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用) 機能オート開閉/リモコン便座・便ふた開閉、ダブル保温便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式 排水方式壁排水155mm 使用地区一般地 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合 排水芯(mm)155(壁排水)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする