WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64003514
品番
62504021721
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3174
アズワン品番
65-7535-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表