曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 4S コンサス 64003575

サニタリー直管SUS304 4S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード64003575品番-
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:340mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9165-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする