富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
G-TWINシリーズ 一般配線用 スタンダード品 端子カバー ロングタイプ(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
タイプ
ロングタイプ(幅広タイプ)
本体適用形式(基本名称)
MCCB:BW125JA□-2P
注文コード
64004423
品番
BW9BTCA-L2
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・本体適用形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MCCB:BW125JA□-2P
タイプ
ロングタイプ(幅広タイプ)
極数
2
外観
ワンタッチ取付形
外形寸法A(mm)
60
外形寸法B(mm)
40
外形寸法C(mm)
66.5
色(本体)
透明
本体適用形式(基本名称)
MCCB:BW125JA□-2P