日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64004424
品番
1625-04P
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:4ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番
67-0400-38