富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
G-TWINシリーズ 一般配線用 スタンダード品 端子カバー ロングタイプ(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
タイプ
ショートタイプ(幅狭タイプ)
本体適用形式(基本名称)
BW125□-4P(MCCB)/EW125□-4P(ELCB)
注文コード
64004518
品番
BW9BTCA-S4W
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・本体適用形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ショートタイプ(幅狭タイプ)
極数
4
外観
ワンタッチ取付形
外形寸法A(mm)
120
外形寸法B(mm)
8
外形寸法C(mm)
66.5
色(本体)
灰白色
本体適用形式(基本名称)
BW125□-4P(MCCB)/EW125□-4P(ELCB)