SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
64005079
品番
MPTC-02-24-02-01-01-L-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0476
アズワン品番
65-7544-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表