リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64005709 品番XCMN2102L1
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Telemecanique リミットスイッチ
Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。
リミットスイッチの仕組み
リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。

仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:6A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ケーブル●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:70.4mm●操作力:7 N●コード番号:125-8468 アズワン品番65-7824-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする