コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個接点構成1cボタン色保護構造操作部:IP65(防油形)注文コード64006119品番AR16E0R-C1G-CCC
参考基準価格(税別)¥1,275販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類押しボタン保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16.2機種標準形復帰方式モメンタリ機械的耐久性100万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状丸突形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする