ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの 甲プロテクタ付安全靴
甲プロ付き安全靴 601 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64006296
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます。
素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。甲プロテクターの装備が必要な従事者向け 製鉄・土木建築・鉄鋼・造船など。
仕様
●サイズ(cm):29.0●色:黒●規格:JIS T8101 CI/S/M/BO/H●先芯:鋼製●甲革:牛クロム革●靴底:合成ゴム(ビブラム底)●足幅:3E●標準重量(g):1190(26.0cm1足)●甲被タイプ:ひも●形状:ローカット●甲プロテクター付き
アズワン品番
67-0495-99