サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの フランジボルト
BC +- Aフランジ 6×25 30本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
64009525
品番
20-00-020B-0060-0250-10-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,037
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:25●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-7358
アズワン品番
67-1137-41