DSBC-63-200-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 64009604

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64009604
品番
DSBC-63-200-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様
●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1067
アズワン品番
65-8035-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする