センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64009884 品番4240 RSMV 3-RKMV 3-294/6 M
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブルの長さは 6 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:6m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:197-2918 アズワン品番65-7445-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする