ヒューズ無しDINレール端子 QTCU 2 5-TWINシリーズ 24A 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード64010085 品番3050303
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フィードスルー Terminal Block、接続方法 : クイック接続、ねじ接続、断面積 :0.5 mm 2 -2.5 mm 2、AWG :20-14、幅 :6.2 mm、色 : グレー、取り付け : NS 35/7.5、NS 35/15

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:QTCU 2,5-TWIN●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:+40℃●動作温度 Max:+120℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTCU 2,5-TWIN●コード番号:190-2107 アズワン品番65-7658-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする