フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64010706 品番EA469EM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,982
販売価格(税別)
3,620

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする