シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCPVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64011704
品番
XZCPV1241L10
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1156
アズワン品番
65-7462-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表