SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64012237
品番
CLT-112-02-F-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Samtec CLT シリーズは、2 mm Tiger の頑丈なクローです 信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6716
アズワン品番
65-7698-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表