基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64012596 品番CLP-103-02-L-DH
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 6 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6553 アズワン品番65-7694-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする